EATON - Kunststoffabdeckung für XP Felder Höhe=

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174014
Ausführung - Abdeckung
Breite - 505 mm
Höhe - 650 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704743
Sonepar Artikelnummer
121277745
Hersteller Artikelnummer
174014
Hersteller Typ
XTPPVPC-H700W600
Hersteller Artikel Nr.:
174014
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
505 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
15 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.940 kg


