EATON - Kunststofftür, weiß, für Verteiler 1-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101574
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 245 mm
Höhe - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081014668
Sonepar Artikelnummer
120134443
Hersteller Artikelnummer
101574
Hersteller Typ
BCZ-A-TW-1/13
Hersteller Artikel Nr.:
101574
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
245 mm
Höhe:
205 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg


