EATON - Kunststofftür, weiß, für Verteiler 4-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101577
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 245 mm
Höhe - 580 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081014699
Sonepar Artikelnummer
120134446
Hersteller Artikelnummer
101577
Hersteller Typ
BCZ-A-TW-4/52
Hersteller Artikel Nr.:
101577
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
245 mm
Höhe:
580 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.530 kg


