Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kupferbügel, Stärke=3mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kupferbügel, Stärke=3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141852

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 11.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081385843

Sonepar Artikelnummer

120507074

Hersteller Artikelnummer

141852

Hersteller Typ

XNNCB

Hersteller Artikel Nr.:

141852

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

22 mm

Höhe:

11.7 mm

Tiefe:

37 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte U-Bolzen aus Kupfer, 3 mm dick