EATON - Kupferdistanzstück B=80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141857
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 36.5 mm
Höhe - 13.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385898
Sonepar Artikelnummer
121271001
Hersteller Artikelnummer
141857
Hersteller Typ
XNNCD80
Hersteller Artikel Nr.:
141857
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
36.5 mm
Höhe:
13.8 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.210 kg


