EATON - Kupferschiene, 12x10x1500mm, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215269
Bemessungsstrom In - 240 A
Ausführung - flach
Länge - 1500 mm
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082152697
Sonepar Artikelnummer
120204345
Hersteller Artikelnummer
215269
Hersteller Typ
CU12X10
Hersteller Artikel Nr.:
215269
Bemessungsstrom In:
240 A
Ausführung:
flach
Länge:
1500 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.610 kg


