EATON - Kupferschiene, 12x5x2250mm, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005093
Bemessungsstrom In - 160 A
Ausführung - flach
Länge - 2250 mm
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080050933
Sonepar Artikelnummer
120204347
Hersteller Artikelnummer
005093
Hersteller Typ
CU12X5-2250
Hersteller Artikel Nr.:
005093
Bemessungsstrom In:
160 A
Ausführung:
flach
Länge:
2250 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.210 kg


