EATON - Kupferschiene, 15x5x1500mm, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215270
Bemessungsstrom In - 310 A
Ausführung - flach
Länge - 1500 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082152703
Sonepar Artikelnummer
120204349
Hersteller Artikelnummer
215270
Hersteller Typ
CU15X5
Hersteller Artikel Nr.:
215270
Bemessungsstrom In:
310 A
Ausführung:
flach
Länge:
1500 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.000 kg


