EATON - Kupferschiene, 20x10x1500mm, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041719
Bemessungsstrom In - 460 A
Ausführung - flach
Länge - 1500 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080417194
Sonepar Artikelnummer
120204350
Hersteller Artikelnummer
041719
Hersteller Typ
CU20X10
Hersteller Artikel Nr.:
041719
Bemessungsstrom In:
460 A
Ausführung:
flach
Länge:
1500 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
2.680 kg


