EATON - Kupferschiene, 20x10x2250mm, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009839
Bemessungsstrom In - 400 A
Ausführung - flach
Länge - 2250 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080098393
Sonepar Artikelnummer
120204351
Hersteller Artikelnummer
009839
Hersteller Typ
CU20X10-2250
Hersteller Artikel Nr.:
009839
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
flach
Länge:
2250 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
4.010 kg


