EATON - Kupferschiene, 20x5x1500mm, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044092
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 1500 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015080440925
Sonepar Artikelnummer
120204352
Hersteller Artikelnummer
044092
Hersteller Typ
CU20X5
Hersteller Artikel Nr.:
044092
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
1500 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.340 kg
Flache Kupferstange für CI-Verteilersystem, Oberfläche verzinnt, 20x5 mm, Lieferlänge = 1500 mm, Ie = 250 A, CI-Verteiler bis zu 630 A = 1x 20 x 5 + 1x 20 x 10


