EATON - Kupferschiene, 20x5x2250mm, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 007466
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 2250 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080074663
Sonepar Artikelnummer
120165259
Hersteller Artikelnummer
007466
Hersteller Typ
CU20X5-2250
Hersteller Artikel Nr.:
007466
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
2250 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
2.010 kg


