EATON - Kuppelteile Standard incl. Abstützung, Baugrösse 3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100756
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Mit Achse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081006564
Sonepar Artikelnummer
121048713
Hersteller Artikelnummer
100756
Hersteller Typ
NZM3/4-XTDK
Hersteller Artikel Nr.:
100756
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.420 kg


