Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kuppenstoessel, Sprungschaltglied, -40°C

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kuppenstoessel, Sprungschaltglied, -40°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144118

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.051 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081411443

Sonepar Artikelnummer

121271201

Hersteller Artikelnummer

144118

Hersteller Typ

LS-S11S-CC

Hersteller Artikel Nr.:

144118

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.051 kg

IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, auch für den Einsatz in Sicherheitsschaltungen, Durch zwangsläufige Betätigung und Zwangsöffnung. Bedienköpfe mit einfacher Montagetechnik können in alle 4 Richtungen angebracht und einfach,, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden. Sie sind mit Käfigfederzug oder Schraubklemmen ausgestattet und mit Metall- oder isolierten Gehäusen erhältlich., elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2