Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kuppenstoessel Zentralbefestigung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kuppenstoessel Zentralbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114024

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081134465

Sonepar Artikelnummer

121269680

Hersteller Artikelnummer

114024

Hersteller Typ

LS-XZS

Hersteller Artikel Nr.:

114024

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.028 kg

Arbeitskopf für Positionsschalter LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Bedienköpfe mit einfacher Montagetechnik können in alle 4 Richtungen angebracht und einfach,, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden.