Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kupplungsflansch, T=240mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kupplungsflansch, T=240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111338

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagerahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081108992

Sonepar Artikelnummer

120174411

Hersteller Artikelnummer

111338

Hersteller Typ

BPZ-BR/WB3S/2

Hersteller Artikel Nr.:

111338

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagerahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.300 kg

Flanschanschluss, BPZ-BR/WB3S/2, Tiefe 240 mm, Abstandhalter für Anreihung Mauerwanne BPZ-WB3, Stellt den exakten benötigten Abstand zwischen den Mauerwannen her, für vertikale oder horizontale Anordnung der Unterputzverteiler