EATON - Kurzschlussschutzschalter, Iu 0.25 A, Irm 3.9 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 072721
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3.9 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080727217
Sonepar Artikelnummer
120203298
Hersteller Artikelnummer
072721
Hersteller Typ
PKM0-0,25
Hersteller Artikel Nr.:
072721
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3.9 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Verlustleistung:
5.15 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
93 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.244 kg


