EATON - Lackstift, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286771
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Spraydose - Nein
Inhalt - 30 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867713
Sonepar Artikelnummer
120142551
Hersteller Artikelnummer
286771
Hersteller Typ
BPZ-CPS-7035
Hersteller Artikel Nr.:
286771
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Spraydose:
Nein
Inhalt:
30 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32081090
Gewicht:
0.500 kg
Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)


