EATON - Lackstift RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101402
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Spraydose - Nein
Inhalt - 50 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081013227
Sonepar Artikelnummer
120802245
Hersteller Artikelnummer
101402
Hersteller Typ
XAFL7035
Hersteller Artikel Nr.:
101402
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Spraydose:
Nein
Inhalt:
50 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96082000
Gewicht:
0.060 kg
Touch-up-Applikator, RAL-Farbe 7035, für die Reparatur von Lackschäden


