Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lastabwurfrelais, 250VAC, 1Ö, 15-32A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lastabwurfrelais, 250VAC, 1Ö, 15-32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248258

  • Bemessungsstrom - 15 .. 32 A

  • Ansprechstrom - 15 .. 32 A

  • Max. Dauerstrom - 32 A

  • Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082482589

Sonepar Artikelnummer

120026241

Hersteller Artikelnummer

248258

Hersteller Typ

Z-LAR32-O

Hersteller Artikel Nr.:

248258

Bemessungsstrom:

15 .. 32 A

Ansprechstrom:

15 .. 32 A

Max. Dauerstrom:

32 A

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

1 A

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

250 V

Max. Abfallverzögerung:

0 ms

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

250 V

Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):

7.36 VA

Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):

100000 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):

0 Schaltspiele

Max. elektrische Schalthäufigkeit:

3600 c/h

Spannungsart:

AC

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.109 kg

Lastreduzierungs- (Strom-) Relais, Bemessungsnennstrombereich 15 bis 32 A, Integrierter Hilfsschalter: 1 Ö, Bemessungsbetriebsspannung 250 V, Bemessungsisolationsspannung 440 V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 4 kV, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt Hauptstromkreis 2x 10 mm², Klemmenquerschnitt Zusatzkreis 2x 2,5 mm²