Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lasttrennsch. Sicherungen QSA 200N-2/3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lasttrennsch. Sicherungen QSA 200N-2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1318547

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426131613

Sonepar Artikelnummer

121283789

Hersteller Artikelnummer

1318547

Hersteller Typ

QSA200N-2/3

Hersteller Artikel Nr.:

1318547

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1, NH2

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

110 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

4.050 kg

Sicherungslasttrennschalter QSA200N-2/3, Baugröße 2 geeignet für DIN Sicherungseinsätze (Typ Messerkontakt).