Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Lasttrennschalter, 3-polig, 800A, ohne Schutz, IEC, Festeinbau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lasttrennschalter, 3-polig, 800A, ohne Schutz, IEC, Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183448

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081791842

Sonepar Artikelnummer

121279040

Hersteller Artikelnummer

183448

Hersteller Typ

INX16B3-08F-1

Hersteller Artikel Nr.:

183448

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

grün

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

800 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

42 kA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

88 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Motorantrieb optional:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP31

Breite:

521 mm

Höhe:

597 mm

Tiefe:

584 mm

Breite in Teilungseinheiten:

14

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

18.715 kg

Offene Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Standard/Genehmigung IEC, Installationsart Fest