Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lasttrennschalter, 3p, 250A, Klemmen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lasttrennschalter, 3p, 250A, Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110310

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081098583

Sonepar Artikelnummer

120802311

Hersteller Artikelnummer

110310

Hersteller Typ

PN2-250-BT

Hersteller Artikel Nr.:

110310

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

0 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

105 mm

Höhe:

184 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.041 kg

Trennschalter PN..-. erfüllen Sie die Isolationseigenschaften auch für geerdete IT-Netzwerke. Zusatzausrüstung, wie Brückenkits, Anschlussklemmen und Drehgriffe für Türkupplungen ermöglichen eine individuelle Installation in den unterschiedlichsten Verteilungssystemen. PN-Artikel-Nr. ist nicht für Fernsteuerungsfunktionen geeignet. Hinweis: Eigenschaften des Hauptschalters einschließlich Zwangsantrieb gemäß IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trennereigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Sammelschienen-Abdeckhaube nach VDE 0160 Teil 100.