Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lasttrennschalter 3p 400A im Gehäuse

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lasttrennschalter 3p 400A im Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85362090

  • Gewicht - 27.921 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081151400

Sonepar Artikelnummer

121049434

Hersteller Artikelnummer

115400

Hersteller Typ

N3-400-CI-S-1-011-6375

Hersteller Artikel Nr.:

115400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

27.921 kg

Eaton Lasttrennschalter 3-polig, 400A, im Isolierstoffgehäuse.