Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lasttrennschalter 3p 630A im Gehäuse

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lasttrennschalter 3p 630A im Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115279

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85362090

  • Gewicht - 27.899 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081146796

Sonepar Artikelnummer

121049429

Hersteller Artikelnummer

115279

Hersteller Typ

N3-630-CI-S-1-011-6376

Hersteller Artikel Nr.:

115279

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

27.899 kg

Eaton Lasttrennschalter 3-polig, 630A, im Isolierstoffgehäuse.