Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lasttrennschalter, 4p, 200A, 1000VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lasttrennschalter, 4p, 200A, 1000VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127733

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081251438

Sonepar Artikelnummer

120802431

Hersteller Artikelnummer

127733

Hersteller Typ

N2-4-200-S1-DC

Hersteller Artikel Nr.:

127733

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Ja

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

0 V

Bemessungsbetriebsspannung:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

0 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3.6 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

140 mm

Höhe:

184 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.878 kg

Trennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500 V DC können an 1 oder 2 Polen verwendet werden. Sie erfüllen die Isolationseigenschaften auch für geerdete IT-Netzwerke. Zusatzausrüstung, wie Brückenkits, Anschlussklemmen und Drehgriffe für Türkupplungen ermöglichen eine individuelle Installation in den unterschiedlichsten Verteilungssystemen. Hilfsschalter, Spannungsfreischaltungen und Fernbediener erleichtern die Signalisierung und Automatisierung. Hinweis: Eigenschaften des Hauptschalters einschließlich Zwangsantrieb gemäß IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften gemäß IEC/EN 60947-3 und VDE 0660