Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lasttrennschalter, 63A, 3p, D02

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lasttrennschalter, 63A, 3p, D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114320

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081137206

Sonepar Artikelnummer

120153836

Hersteller Artikelnummer

114320

Hersteller Typ

D02-LTS/63-3

Hersteller Artikel Nr.:

114320

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.337 kg

Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, geeignet für Sicherungseinsätze mit Betriebsklasse gG (gL), aM, nur 4 Teilungseinheiten breit, mit FI verschienbar, Stromkodierung durch Hülsen-Passeinsätze, plombierbar, doppelte Leiterführung auf beiden Seiten möglich, Version mit Hilfsschalter D02-LTS/63-3-HK, Haltefedern für D01 Sicherungseinsätze oder zylindrische Einsätze 10 x 38 im Lieferumfang enthalten