Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lasttrennschalter, 63A, 400V, 3p, D02

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lasttrennschalter, 63A, 400V, 3p, D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284649

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082846497

Sonepar Artikelnummer

120159147

Hersteller Artikelnummer

284649

Hersteller Typ

D02-S/63/3-RS

Hersteller Artikel Nr.:

284649

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.260 kg

D02 Lasttrennschalter, einschließlich Schutzhaube mit front- und Bodenplatte, Lieferung leer, schraubkappenlos