EATON - Lasttrennschalter, DMV, 400 A, 3-polig, STOPP-Funktion optional, ohne Drehgriff und Antriebsachse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1814411
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426213388
Sonepar Artikelnummer
120803101
Hersteller Artikelnummer
1814411
Hersteller Typ
DMV-400N/3
Hersteller Artikel Nr.:
1814411
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
333 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
180 kW
Schaltleistung bei 400 V:
180 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
205 mm
Höhe:
146 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.788 kg


