EATON - Lasttrennschalter m.Sicherung D01 Blinkfunktion,1+NP,max.16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263158
Polzahl - 2
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082631581
Sonepar Artikelnummer
120134520
Hersteller Artikelnummer
263158
Hersteller Typ
Z-SLS/D01/1+N
Hersteller Artikel Nr.:
263158
Polzahl:
2
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.170 kg
Sicherungs-Lasttrennschalter mit Blinkfunktion, Mechanische Codierung der Stromstärke durch integrierte einstellbare Passscheibe, Schraubkappenlose Stecktechnik, geeignet für Sicherungen D01: 2, 4, 6, 10, 16A, plombierbar, Anspeisung beidseitig möglich, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3


