EATON - Lasttrennschalter m.Sicherungen D01 Blinkfunktion,1P,max.16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263155
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082631550
Sonepar Artikelnummer
120134517
Hersteller Artikelnummer
263155
Hersteller Typ
Z-SLS/D01/1
Hersteller Artikel Nr.:
263155
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg
Sicherungs-Lasttrennschalter mit Blinkfunktion, Mechanische Codierung der Stromstärke durch integrierte einstellbare Passscheibe, Schraubkappenlose Stecktechnik, geeignet für Sicherungen D01: 2, 4, 6, 10, 16A, plombierbar, Anspeisung beidseitig möglich, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3


