EATON - Lasttrennschalter mit Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159383
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081559138
Sonepar Artikelnummer
120802544
Hersteller Artikelnummer
159383
Hersteller Typ
PIFT1H300
Hersteller Artikel Nr.:
159383
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Kabeleinführung:
Seite
Mit Steckverbindern bestückt:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.103 kg


