Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lasttrennschalter mit U380-440 u S-Achse

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lasttrennschalter mit U380-440 u S-Achse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102481

  • Ausführung als Hauptschalter - Nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - Nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - Nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081015931

Sonepar Artikelnummer

121048734

Hersteller Artikelnummer

102481

Hersteller Typ

N1-100-S-SCHLAF-XUHI380-440-KA

Hersteller Artikel Nr.:

102481

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.650 kg

Eaton Lasttrennschalter N1, 100A, mit Unterspannungsauslöser 380-440V.