Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - LED-Element 12V, rot, Frontbefestigung

EATON
kopierenkopieren
EATON - LED-Element 12V, rot, Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 279389

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082793890

Sonepar Artikelnummer

121282542

Hersteller Artikelnummer

279389

Hersteller Typ

M22-LED12-R

Hersteller Artikel Nr.:

279389

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.011 kg

LED-Element, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= - 15 mA, Anbindung an SmartWire-DT: nein