EATON - LED-Element, Flat Rear, blau, Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180796
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 .. 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081759705
Sonepar Artikelnummer
120802728
Hersteller Artikelnummer
180796
Hersteller Typ
180796
Hersteller Artikel Nr.:
180796
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 .. 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 .. 30 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.004 kg


