EATON - LED-Element, Flat Rear, weiß, Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180795
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 .. 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4015081759644
Sonepar Artikelnummer
120802727
Hersteller Artikelnummer
180795
Hersteller Typ
180795
Hersteller Artikel Nr.:
180795
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 .. 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 .. 30 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.004 kg


