EATON - LED-Element, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-..., Frontbefestigung, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115967
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081157075
Sonepar Artikelnummer
120925427
Hersteller Artikelnummer
115967
Hersteller Typ
M22-SWD-LED-B
Hersteller Artikel Nr.:
115967
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg


