EATON - LED KIT LOW 3-33V 2LF CGL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVLD-2L-CGL
Leuchtmittel - LED
Leistung - 2.2 W
Nennspannung - 218.5 .. 241.5 V
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5205050907162
Sonepar Artikelnummer
120639342
Hersteller Artikelnummer
LVLD-2L-CGL
Hersteller Typ
LVLD-2L-CGL
Hersteller Artikel Nr.:
LVLD-2L-CGL
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
2.2 W
Nennspannung:
218.5 .. 241.5 V
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


