EATON - LED KIT MID 20-55V 2LF TB CGL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - O-MVLD-2LCGLTB
Leuchtmittel - LED
Leistung - 2.2 W
Nennspannung - 218.5 .. 241.5 V
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5205050907193
Sonepar Artikelnummer
120802212
Hersteller Artikelnummer
O-MVLD-2LCGLTB
Hersteller Typ
LED KIT MID 20-55V 2LF TB CGL
Hersteller Artikel Nr.:
O-MVLD-2LCGLTB
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
2.2 W
Nennspannung:
218.5 .. 241.5 V
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


