Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - LED Leuchtring, 60 mm, 230VAC, gelb

EATON
kopierenkopieren
EATON - LED Leuchtring, 60 mm, 230VAC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138280

  • Art des elektrischen Zubehörs - Diodenelement

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081350605

Sonepar Artikelnummer

121270835

Hersteller Artikelnummer

138280

Hersteller Typ

M22-XPV60-Y-230

Hersteller Artikel Nr.:

138280

Art des elektrischen Zubehörs:

Diodenelement

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.035 kg

Erhöhte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Passend zu allen RMQ-Titan Not-Halt Tastern.