EATON - LED Upgrade-Kit W270.3/267.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352024
Aufladbar - Nein
Farbtemperatur - 6500 K
Integrierte Ladevorrichtung - Nein
Mit Leuchtmittel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539330325
Sonepar Artikelnummer
121269084
Hersteller Artikelnummer
40071352024
Hersteller Typ
LED UPGRADE-KIT W270.3/276.3
Hersteller Artikel Nr.:
40071352024
Aufladbar:
Nein
Farbtemperatur:
6500 K
Integrierte Ladevorrichtung:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Notlicht:
Ja
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85139000
Gewicht:
0.460 kg


