Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - LED, W2x4,6d, 18 - 30 V DC, 7 - 12,5 mA, gelb

EATON
kopierenkopieren
EATON - LED, W2x4,6d, 18 - 30 V DC, 7 - 12,5 mA, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208724

  • Farbe - gelb

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Nennspannung - 30 V

  • Nennstrom - 12500 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082087241

Sonepar Artikelnummer

120165340

Hersteller Artikelnummer

208724

Hersteller Typ

LEDWB-Y

Hersteller Artikel Nr.:

208724

Farbe:

gelb

Lichtstrom:

0 lm

Nennspannung:

30 V

Nennstrom:

12500 mA

Leistungsaufnahme:

0.2505 W

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Länge:

17 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

240 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

Ersatz-LED mit Wedge-Base-Anschluss, geeignet, z.B. für Leuchtmelder RMQ16 und Leuchtdrucktaster, Farbe gelb