EATON - Leerpl.Abdeckung SSL belüftet H=600 B=75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129011
Breite - 85 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 75 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081263714
Sonepar Artikelnummer
121270062
Hersteller Artikelnummer
129011
Hersteller Typ
XME0603CSV
Hersteller Artikel Nr.:
129011
Breite:
85 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
75 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


