EATON - Leerplatzabdeckung 12 Teilungseinheiten, grau, grobgerippt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178979
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 216 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742967
Sonepar Artikelnummer
120802705
Hersteller Artikelnummer
178979
Hersteller Typ
BS-12MB-GY
Hersteller Artikel Nr.:
178979
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.035 kg


