EATON - Leerplatzabdeckung 12 Teilungseinheiten, weiß, feingerippt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178975
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 216 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742929
Sonepar Artikelnummer
120378314
Hersteller Artikelnummer
178975
Hersteller Typ
BS-12MF-WH
Hersteller Artikel Nr.:
178975
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.035 kg


