EATON - Leerplatzabdeckung 12 Teilungseinheiten, weiß, grobgerippt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178977
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 216 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015081742943
Sonepar Artikelnummer
120747749
Hersteller Artikelnummer
178977
Hersteller Typ
BS-12MB-WH
Hersteller Artikel Nr.:
178977
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.035 kg


