EATON - Leerplatzabdeckung 6 Teilungseinheiten, weiß, feingerippt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178976
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 108 mm
Breite in Teilungseinheiten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742936
Sonepar Artikelnummer
120378315
Hersteller Artikelnummer
178976
Hersteller Typ
BS-6MF-WH
Hersteller Artikel Nr.:
178976
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
108 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.017 kg


