EATON - Leerplatzabdeckung für 45 MM Ausschnitte, verriegelbar, 2 x 10 TE, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275410
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 130 mm
Breite in Teilungseinheiten - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082754105
Sonepar Artikelnummer
120043598
Hersteller Artikelnummer
275410
Hersteller Typ
AP-45
Hersteller Artikel Nr.:
275410
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
130 mm
Breite in Teilungseinheiten:
20
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg


