EATON - Leerplatzabdeckung für 45mm Ausschnitte, individuell kürzbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275413
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 55 mm
Breite in Teilungseinheiten - 56
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082754136
Sonepar Artikelnummer
120057389
Hersteller Artikelnummer
275413
Hersteller Typ
NBP-1000
Hersteller Artikel Nr.:
275413
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
55 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Höhe:
7 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.140 kg


