EATON - Leerplatzabdeckung für 45mm Ausschnitte, individuell kürzbar, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101666
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 55 mm
Breite in Teilungseinheiten - 56
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081015580
Sonepar Artikelnummer
120134463
Hersteller Artikelnummer
101666
Hersteller Typ
NBP-1000-W
Hersteller Artikel Nr.:
101666
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Höhe:
7 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.150 kg


